Monoblokkés GISS Cutline 867473
2 flute slot drill - hss co8% - short series - tialn coated
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
GISS Cutline:867473
Rubix:10184939
EAN:3660338214547

Dokumentumok
Termék leírás : 2 FLUTE FÜGGOFARAGÓ - HSS Co8 - KÖZÉPVÁGÁS - HEGESZTETT LAPÁ
DIN 327 N.
DIN 327 N.
Technikai információk
Jellemzők
| Átmérő | 20 mm |
|---|---|
| Farok típusa | weldon |
| Vég átmérő | 20 mm |
| Fogak száma | 2 |
| Vágási hossz | 22 mm |
| Teljes hossz | 88 mm |
| Vágóanyag | hss-co |
| Vágási szög | 30 ° |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre