Monoblokkés GISS Cutline 867467

2 flute slot drill - hss co8% - short series - tialn coated

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Lecserélt ref.:7978681
GISS Cutline:867467
Rubix:10184944
EAN:3660338214486
867467
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Műszaki összefoglalás

Átmérő8 mm
Farok típusaweldon
Vég átmérő10 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : 2 FLUTE FÜGGOFARAGÓ - HSS Co8 - KÖZÉPVÁGÁS - HEGESZTETT LAPÁ


DIN 327 N.
Slot milling cutter DIN327 HSSCo8 TiALN type DK 8mm
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technikai információk


Jellemzők
Átmérő8 mm
Farok típusaweldon
Vég átmérő10 mm
Fogak száma2
Vágási hossz11 mm
Teljes hossz61 mm
Vágóanyaghss-co
Vágási szög30 °
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre