Monoblokkés GISS Cutline 867517

HSS Co8% Groove milling cutter, short range series, centre cut, 4-flute TIALN

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Lecserélt ref.:701370
GISS Cutline:867517
Rubix:10184996
EAN:3660338214943
867517
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Műszaki összefoglalás

Átmérő5 mm
Farok típusahengeres
Vég átmérő5 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : 4 FLUTE FÜGGOFARAGÓ - HSS Co8 - KÖZÉPVÁGÁS - HEGESZTETT SZÁR


HSS Co8% Groove milling cutter, short range series, centre cut, 4-flute TIALN DIN 844 N.
End mill HSS-Co8 4Z D.5,0 mm TIALN
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technikai információk


Jellemzők
Átmérő5 mm
Farok típusahengeres
Vég átmérő5 mm
Fogak száma4
Vágási hossz13 mm
Teljes hossz57 mm
Vágóanyaghss
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre