Monoblokkés GISS Cutline 867565
Finishing end mill - taper shank - hss co8% - 4/6 flute
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
GISS Cutline:867565
Rubix:10184957
EAN:3660338215360

Dokumentumok
Termék leírás : 6 BORDÁS BEFEJEZO KÚPOS SZÁRÚ MARÓFEJ HSS.E CO8 - MT2 - D.22
Technikai információk
Jellemzők
| Átmérő | 22 mm |
|---|---|
| Farok típusa | kúpos |
| Fogak száma | 6 |
| Vágási hossz | 38 mm |
| Teljes hossz | 123 mm |
| Vágóanyag | hss-co |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre