Monoblokkés GISS Cutline 867519
HSS Co8% Groove milling cutter, short range series, centre cut, 4-flute TIALN
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Lecserélt ref.:701493
GISS Cutline:867519
Rubix:10184995
EAN:3660338214967

Dokumentumok
Termék leírás : 4 FLUTE FÜGGOFARAGÓ - HSS Co8 - KÖZÉPVÁGÁS - HEGESZTETT LAPÁ
HSS Co8% Groove milling cutter, short range series, centre cut, 4-flute TIALN DIN 844 N.
End mill HSS-Co8 4Z D.8,0 mm TIALN
Technikai információk
Jellemzők
| Átmérő | 8 mm |
|---|---|
| Farok típusa | hengeres |
| Vég átmérő | 10 mm |
| Fogak száma | 4 |
| Vágási hossz | 19 mm |
| Teljes hossz | 69 mm |
| Vágóanyag | hss |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre