Monoblokkés GISS Cutline 867515
HSS Co8% Groove milling cutter, short range series, centre cut, 4-flute TIALN
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
GISS Cutline:867515
Rubix:10184997
EAN:3660338214929

Dokumentumok
Termék leírás : 4 FLUTE FÜGGOFARAGÓ - HSS Co8 - KÖZÉPVÁGÁS - HEGESZTETT SZÁR
HSS Co8% Groove milling cutter, short range series, centre cut, 4-flute TIALN DIN 844 N.
Technikai információk
Jellemzők
| Átmérő | 3 mm |
|---|---|
| Farok típusa | weldon |
| Vég átmérő | 6 mm |
| Fogak száma | 4 |
| Vágási hossz | 8 mm |
| Teljes hossz | 52 mm |
| Vágóanyag | hss-co |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre