Monoblokkés GISS Cutline 867542
HSS Co8% Groove milling cutter, short range series, centre cut, 4-flute TIALN
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Lecserélt ref.:701703
GISS Cutline:867542
Rubix:10184961
EAN:3660338215179

Dokumentumok
Termék leírás : 4 FLUTE FINE PITCH ROUGHING END FARAGÓ - HSS Co8 - KÖZÉPVÁGÁ
HSS Co8% Groove milling cutter, short range series, centre cut, 4-flute TIALN DIN 844 N.
End mill HSS-Co8 4Z D. 18,0 mm TIALN
Technikai információk
Jellemzők
| Átmérő | 18 mm |
|---|---|
| Farok típusa | weldon |
| Vég átmérő | 16 mm |
| Fogak száma | 4 |
| Vágási hossz | 32 mm |
| Teljes hossz | 92 mm |
| Vágóanyag | hss-co |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre