Görgős/golyós vezetősín Bosch Rexroth R160530331
Ball rails SNS with plastic cover caps
Lásd a műszaki információkatReferencia
Bosch Rexroth:R160530331
Rubix:10011551



Termék leírás : R160530331 [BOSHREX] [MMT/MMT/1]
BALL RAIL CS KSA-035-SNS-H-MA-AK
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 6800 g |
|---|---|
| Szélesség | 34 mm |
| Hossz | 3836 mm |
| Tervezési méret | 35 mm |
| Középponti távolság | 80 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
