Folyamat golyóscsapok Festo VZBD-1-S1-16-T-2-F0405-V14V14
Ball Valve
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:VZBD-1-S1-16-T-2-F0405-V14V14
Rubix:514979
gyártó:4795668
EAN:4052568275358

Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Golyóscsap VZBD-1-S1-16-T-2-F0405-& 4795668
Erősségek
•2-way ball valve made of stainless steel
Optionally with extended butt welding ends or clamp ferrules
Surfaces in contact with media to ASME-BPE SF4, electropolished
Optionally with extended butt welding ends or clamp ferrules
Surfaces in contact with media to ASME-BPE SF4, electropolished
Technikai információk
Jellemzők
| Üzemi nyomás | 16 bar |
|---|---|
| Hossz | 115 mm |
| Névleges átmérő (hüvelyk) | 1 '' |
| Átjáró átmérője | 22.1 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre