Referencia
SKF:TSN 520 S
Rubix:220966
gyártó:95875
EAN:7316570328134
Termék leírás : Csapágyház tömítések TSN 520 S [SKF]
Labyrinth sealing ring for SNL plummer block housing (1-piece).
Erősségek
- Good protection from contamination
- Keep the lubricant in the housing
- Part of the three barrier solution
- Cost-effective
- Keep the lubricant in the housing
- Part of the three barrier solution
- Cost-effective
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 24x145x145 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 1489 g |
| Belső átmérő | 90 mm |
| Külső átmérő | 145 mm |
| Szélesség | 24 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre