Referencia
SKF:TSN 308 S
Rubix:541331
gyártó:95838
EAN:7316570348774
Termék leírás : SKF TSN 308 S tömítés
Labyrinth sealing ring for SNL plummer block housing (1-piece).
Erősségek
- Good protection from contamination
- Keep the lubricant in the housing
- Part of the three barrier solution
- Cost-effective
- Keep the lubricant in the housing
- Part of the three barrier solution
- Cost-effective
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 19x68,5x68,5 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 150 g |
| Belső átmérő | 50 mm |
| Külső átmérő | 68.5 mm |
| Szélesség | 19 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre


