Zárókupakok SKF TSN 216 S

Bearing Housing Accessory

Lásd a műszaki információkat

Referencia

SKF:TSN 216 S
Rubix:543025
gyártó:95826
EAN:7316570817607
brand logo

Termék leírás : SKF TSN 216 S tömítés


Labyrinth sealing ring for SNL plummer block housing (1-piece).

Erősségek

- Good protection from contamination
- Keep the lubricant in the housing
- Part of the three barrier solution
- Cost-effective

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)23x114x114 mm
Logisztikai Tömeg478 g
Belső átmérő90 mm
Külső átmérő114 mm
Szélesség23 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre