Referencia
SKF:FRB 4/62
Rubix:542815
gyártó:48547
EAN:7316570188011



Termék leírás : SKF FRB 4/62 csapágy tartozék
A bearing in the locating position must be secured axially in the housing. If the bearing seat in the housing and the bearing width do not match, locating (stabilizing) rings are required. Typically, two locating rings are required per housing. One ring should be placed on each side of the bearing. If only one locating ring is required, it should be installed on the same side as the lock nut.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 4x62x62 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 12 g |
| Belső átmérő | 55 mm |
| Külső átmérő | 62 mm |
| Szélesség | 4 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre