Referencia
SKF:TSN 610 S
Rubix:543010
gyártó:95893
EAN:7316571142357
Termék leírás : SKF TSN 610 S tömítés
Labyrinth sealing ring for SNL plummer block housing (1-piece).
Erősségek
- Good protection from contamination
- Keep the lubricant in the housing
- Part of the three barrier solution
- Cost-effective
- Keep the lubricant in the housing
- Part of the three barrier solution
- Cost-effective
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 370 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 45 mm |
| Külső átmérő | 78.5 mm |
| Szélesség | 19 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre


