Zárókupakok SKF TSN 613 S

Bearing Housing Accessory

Lásd a műszaki információkat

Referencia

SKF:TSN 613 S
Rubix:543005
gyártó:95896
EAN:7316570931143
brand logo

Termék leírás : SKF TSN 613 S tömítés


Labyrinth sealing ring for SNL plummer block housing (1-piece).

Erősségek

- Good protection from contamination
- Keep the lubricant in the housing
- Part of the three barrier solution
- Cost-effective

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)22x98,5x98,5 mm
Logisztikai Tömeg540 g
Belső átmérő60 mm
Külső átmérő98.5 mm
Szélesség22 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre