Két csapágyas egységek SKF SNL 516-613 V
Bearing Housing SNL
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
SKF:SNL 516-613 V
Rubix:216216
gyártó:93347
EAN:7316570505726


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 92.5 mm |
|---|---|
| Rögzítési középpontok közötti távolság | 260 mm |
| Tengelymagasság | 95 mm |
Dokumentumok
Termék leírás : Ágyazat csapágyházak SNL 516-613 V [SKF]
An SKF Bearing housing, together with appropriate SKF bearings constitute economic, interchangeable bearing units that meet the demand for designs that are easy to maintain.
As a leading supplier of rolling bearings, SKF also produces bearing housings in a wide range of designs and sizes that are based on experience collected in all industrial areas. Among others, SKF bearing housings have the following advantages
• large assortment of design and sizes
• high quality of bearing housings design and manufacturing
• worldwide availability
Erősségek
- Easy to install
- Cost-effective bearing arrangement
- Reduce maintenance
- Minimize lubricant leakage
- Cost-effective bearing arrangement
- Reduce maintenance
- Minimize lubricant leakage
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 9760 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 92.5 mm |
| Rögzítési középpontok közötti távolság | 260 mm |
| Tengelymagasság | 95 mm |
| Magasság | 177 mm |
| Hossz | 315 mm |
| Tömítés | tsn 613 / tx 613 (seal options) |
| Lyukak száma | 2 |
| Külső átmérő | 140 mm |
| Szélesség | 120 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre