Referencia
SKF:SNLN 3026
Rubix:540786
gyártó:258852
EAN:7316572812785


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 115 mm |
|---|---|
| Rögzítési középpontok közötti távolság | 320 mm |
| Tengelymagasság | 125 mm |
Termék leírás : SKF SNLN 3026 csapágyház
Split SNLN pillow block housing made of spheroidal graphite iron with four screw holes.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 22500 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 115 mm |
| Rögzítési középpontok közötti távolság | 320 mm |
| Tengelymagasság | 125 mm |
| Terhelhetőség | 31611.2 kg |
| Magasság | 242 mm |
| Hossz | 410 mm |
| Lyukak száma | 4 |
| Külső átmérő | 200 mm |
| Szélesség | 175 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre