Két csapágyas egységek SKF SONL 218-518

Bearing Housing

Lásd a műszaki információkat

Referencia

SKF:SONL 218-518
Rubix:542610
gyártó:196017
EAN:7316572186008
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő100 mm
Rögzítési középpontok közötti távolság290 mm
Tengelymagasság135 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : SKF SONL 218-518 csapágyház


Bearing housing and housing accessories Housing

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg28100 g
Belső átmérő100 mm
Rögzítési középpontok közötti távolság290 mm
Tengelymagasság135 mm
Terhelhetőség33 kg
Magasság245 mm
Hossz360 mm
Tömítéslabyrinthdichtung (tso, labyrinth-ring mit o-ring)
Lyukak száma4
Külső átmérő160 mm
Szélesség50 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre