Radiális betétes golyóscsapágy grub csavarral RHP 1025KG, Külső átmérő: 52 mm | Belső átmérő: 25 mm
Bearing Insert
Lásd a műszaki információkatReferencia
RHP:1025KG
Rubix:564953
gyártó:1025KG R

Termék leírás : RHP 1025KGC4 Y csapágy betét
Wide inner ring bearing. Same construction as 6200 series, but more adaptable to European standard bearings. 1000 G series: bearing with grub screws in the inner ring and spherical outer ring. 1000 DECG series: bearing with eccentric locking collar and spherical outer ring.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 120 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 25 mm |
| Külső átmérő | 52 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
