Radiális betétes golyóscsapágy grub csavarral RHP 1240-40GHLT, Külső átmérő: 80 mm | Belső átmérő: 40 mm | Szélesség: 41.18 mm
Bearing Insert
Lásd a műszaki információkatReferencia
RHP:1240-40GHLT
Rubix:564468
gyártó:1240-40GHLT R
EAN:00747023110681


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 40 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 80 mm |
| Szélesség | 41.18 mm |
Termék leírás : RHP 1240-40GHLT Y csapágy betét
Short inner ring bearing. Same construction as 6200 series, but more adaptable to European standard bearings. 1200 G series: bearing with grub screw in the inner ring and spherical outer ring. 1200 ECG series: bearing with eccentric locking collar and spherical outer ring.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 730 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 40 mm |
| Külső átmérő | 80 mm |
| Szélesség | 41.18 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre