Radiális betétes golyóscsapágy grub csavarral SKF YAR 205-2RF/VE495, Külső átmérő: 52 mm | Belső átmérő: 25 mm | Szélesség: 34.1 mm

Insert Bearing

Lásd a műszaki információkat

Referencia

SKF:YAR 205-2RF/VE495
Rubix:542268
gyártó:223568
EAN:07316574862115
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő25 mm
Külső átmérő52 mm
Szélesség34.1 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : SKF YAR 205-2RF/VE495 y-csapágy betét


Radial insert ball bearings are based on sealed deep groove ball bearings. This design is suitable for applications with constant and alternating directions of rotation. The inner ring, which is wider on both sides, is fastened to the shaft by tightening two fastening screws, making it easy to install.
Y-bearing, standard triple-lip contact seal with additional slinger disc and widened inner ring on both sides of the bearing, bearing without lubrication holes in the outer ring, set-screw fixing

Erősségek

  • Designed for constant and alternating rotary movements
  • Quick and easy mounting on the shaft
  • Absorption of installation-related misalignments
  • Long service life
  • Reduced noise and vibration level

Alkalmazások

Food and beverage industry

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)34,1x52x52 mm
Logisztikai Tömeg190 g
Belső átmérő25 mm
Külső átmérő52 mm
Szélesség34.1 mm
A csapágyhézag típusacn
Tömítéskét gumi tömítés
Sorozatyar
Ketrecpoliamid
Furat25 mm
Sebesség limit4300 rpm
Teljes csapágy szélesség34.1 mm
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r7800 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr14000 N
Súly0.18 kg
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban