Radiális betétes golyóscsapágy grub csavarral RHP 1035-1.7/16G, Külső átmérő: 72 mm | Belső átmérő: 36.513 mm | Szélesség: 42.9 mm
Bearing Insert
Lásd a műszaki információkatReferencia
RHP:1035-1.7/16G
Rubix:10518
gyártó:1035-1.7/16G R
EAN:00747023039340


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 36.513 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 72 mm |
| Szélesség | 42.9 mm |
Termék leírás : RHP 1035-1.7/16G Y csapágy betét
Wide inner ring bearing. Same construction as 6200 series, but more adaptable to European standard bearings. 1000 G series: bearing with grub screws in the inner ring and spherical outer ring. 1000 DECG series: bearing with eccentric locking collar and spherical outer ring.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 510 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 36.513 mm |
| Külső átmérő | 72 mm |
| Szélesség | 42.9 mm |
| A csapágyhézag típusa | c3 |
| Tömítés | két gumi tömítés |
| Sorozat | 1000g (self-lube®) |
| Ketrec | acél |
| Sebesség limit | 4500 rpm |
| Teljes csapágy szélesség | 42.9 mm |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 15300 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 25700 N |
| Súly | 0.51 kg |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre