Radiális betétes golyóscsapágy grub csavarral SKF YAR 210-115-2FW/VA228, Külső átmérő: 90 mm | Belső átmérő: 49.21 mm | Szélesség: 51.6 mm
Insert Bearing
Lásd a műszaki információkatReferencia
SKF:YAR 210-115-2FW/VA228
Rubix:538955
gyártó:131756
EAN:7316571565361


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 49.21 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 90 mm |
| Szélesség | 51.6 mm |
Termék leírás : SKF YAR 210-115-2FW/VA228 Y csapágy betét
Radial insert ball bearings are based on sealed deep groove ball bearings. This design is suitable for applications with constant and alternating directions of rotation. The inner ring, which is wider on both sides, is fastened to the shaft by tightening two fastening screws, making it easy to install.
Erősségek
- Designed for constant and alternating rotary movements
- Quick and easy mounting on the shaft
- Absorption of installation-related misalignments
- Long service life
- Reduced noise and vibration level
Alkalmazások
Food and beverage industry
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 775 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 49.21 mm |
| Külső átmérő | 90 mm |
| Szélesség | 51.6 mm |
| Tömítés | két gumi tömítés |
| Sorozat | yar |
| Sebesség limit | 120 rpm |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 21600 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 33200 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre