Radiális betétes golyóscsapágy grub csavarral RHP 1085-80GHLT, Külső átmérő: 150 mm | Belső átmérő: 80 mm
Bearing insert
Lásd a műszaki információkatReferencia
RHP:1085-80GHLT
Rubix:564706
gyártó:1085-80GHLT R
EAN:00747023110353

Termék leírás : RHP 1085-80GHLT Y csapágy betét
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 3740 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 80 mm |
| Külső átmérő | 150 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
