Radiális betétes golyóscsapágy grub csavarral SKF YAR 208-2RF/HV, Külső átmérő: 80 mm | Belső átmérő: 40 mm | Szélesség: 21 mm
Insert Bearing
Lásd a műszaki információkatReferencia
SKF:YAR 208-2RF/HV
Rubix:57370
gyártó:48092
EAN:7316571055121


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 40 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 80 mm |
| Szélesség | 21 mm |
Termék leírás : SKF YAR 208-2RF/HV y-csapágy betét
Radial insert ball bearings are based on sealed deep groove ball bearings. This design is suitable for applications with constant and alternating directions of rotation. The inner ring, which is wider on both sides, is fastened to the shaft by tightening two fastening screws, making it easy to install.
Insert bearings are based on sealed deep groove ball bearings. This variant is suitable for applications with both constant and alternating directions of rotation. It has an inner ring extended on both sides and is locked onto the shaft by tightening two (set) screws on the inner ring, making it easy to mount.
Erősségek
- Designed for constant and alternating rotary movements
- Quick and easy mounting on the shaft
- Absorption of installation-related misalignments
- Long service life
- Reduced noise and vibration level
Alkalmazások
Food and beverage industry
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 49,2x80x80 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 581 g |
| Belső átmérő | 40 mm |
| Külső átmérő | 80 mm |
| Szélesség | 21 mm |
| Tömítés | két gumi tömítés |
| Sorozat | yar |
| Ketrec | poliamid |
| Furat | 40 mm |
| Sebesség limit | 2800 rpm |
| Teljes csapágy szélesség | 49.2 mm |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 19000 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 24700 N |
| Súly | 0.6 kg |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre