Radiális betétes golyóscsapágy grub csavarral RHP 1235-35G, Külső átmérő: 72 mm | Belső átmérő: 35 mm | Szélesség: 34.9 mm

Bearing Insert

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

RHP:1235-35G
Rubix:4185
gyártó:1235-35G R
EAN:00747023043217
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő35 mm
Külső átmérő72 mm
Szélesség34.9 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : RHP 1235-35G Y csapágy betét


Bearing insert with spherical outside diameter and integral set screw lock.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg430 g
Belső átmérő35 mm
Külső átmérő72 mm
Szélesség34.9 mm
A csapágyhézag típusac3
Tömítéskét gumi tömítés
Sorozat1200g
Ketrecacél
Sebesség limit4500 rpm
Teljes csapágy szélesség34.9 mm
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r15300 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr25700 N
Súly0.43 kg
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban