Radiális betétes golyóscsapágy excentrikus reteszelő gallérral RHP 1240-1.1/2ECG, Külső átmérő: 80 mm | Belső átmérő: 38.1 mm | Szélesség: 43.73 mm
Bearing Insert
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
RHP:1240-1.1/2ECG
Rubix:564999
gyártó:1240-1.1/2ECG R
EAN:00747023043255


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 38.1 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 80 mm |
| Szélesség | 43.73 mm |
Dokumentumok
Termék leírás : RHP 1240-1.1/2ECG Y csapágy betét
With spherical outside diameter, re-grease able outer ring and eccentric collar.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 730 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 38.1 mm |
| Külső átmérő | 80 mm |
| Szélesség | 43.73 mm |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 32500 N |
| Tömítés | két gumi tömítés |
| A csapágyhézag típusa | c3 |
| Ketrec | acél |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 19900 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre