Referencia
RHP:MFC1.7/16
Rubix:58575
gyártó:MFC1.7/16 R
EAN:00747023008377


Műszaki összefoglalás
| Szélesség | 25.4 mm |
|---|---|
| Rögzítési középpontok közötti távolság | 111.1 mm |
Dokumentumok
Termék leírás : Peremes házas egységek MFC1.7/16 [RHP]
Heavy series, one-piece rigid bearing housing in high-quality cast iron.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 1900 g |
|---|---|
| Szélesség | 25.4 mm |
| Rögzítési középpontok közötti távolság | 111.1 mm |
| Tömítés | egy gumi tömítés és egy fém pajzs |
| Magasság | 92.1 mm |
| Hossz | 133.4 mm |
| Sorozat | mfc |
| Teljes csapágy szélesség | 49.2 mm |
| Rögzítő furat átmérője | 10 mm |
| Lyukak száma | 4 |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 19900 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 32500 N |
| Külső átmérő | 133.4 mm |
| Súly | 1.9 kg |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre