Referencia
RHP:MFC2.3/4
Rubix:578871
gyártó:MFC2.3/4 R
EAN:00747023008599


Műszaki összefoglalás
| Szélesség | 33.7 mm |
|---|---|
| Rögzítési középpontok közötti távolság | 190.5 mm |
Dokumentumok
Termék leírás : RHP MFC2.3/4 Peremes házas egység
Heavy series, one-piece rigid bearing housing in high-quality cast iron.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 6500 g |
|---|---|
| Szélesség | 33.7 mm |
| Rögzítési középpontok közötti távolság | 190.5 mm |
| Sorozat | mfc |
| Teljes csapágy szélesség | 77.8 mm |
| Rögzítő furat átmérője | 16 mm |
| Lyukak száma | 4 |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 49500 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 66000 N |
| Külső átmérő | 222.2 mm |
| Súly | 5.9 kg |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre