Referencia
RHP:SF2.15/16DEC
Rubix:578933
gyártó:SF2.15/16DEC R
EAN:00747023028696


Műszaki összefoglalás
| Szélesség | 196.5 mm |
|---|---|
| Rögzítési középpontok közötti távolság | 152.4 mm |
Dokumentumok
Termék leírás : RHP SF2.15/16DEC Peremes házas egység
Standard series, one-piece rigid bearing housing in high-quality cast iron.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 8600 g |
|---|---|
| Szélesség | 196.5 mm |
| Rögzítési középpontok közötti távolság | 152.4 mm |
| Magasság | 51.3 mm |
| Hossz | 196.5 mm |
| Sorozat | sf |
| Teljes csapágy szélesség | 92.14 mm |
| Rögzítő furat átmérője | 20 mm |
| Lyukak száma | 4 |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 49500 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 66000 N |
| Súly | 8.6 kg |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre