Referencia
SKF:FYJ 55 KF
Rubix:435449
gyártó:98153
EAN:7316570532234


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 50 mm |
|---|---|
| Szélesség | 43 mm |
| Rögzítési középpontok közötti távolság | 130 mm |
Termék leírás : SKF FYJ 55 KF y-csapágyegység
These square flanged ball bearing units are compliant with Japanese Industrial Standards (JIS). They consist of an insert bearing, locked to the shaft with an adapter sleeve, which enables the bearings to operate at higher speeds and run more smoothly in applications where the direction of rotation is constant or alternating. The bearing is mounted in a cast iron housing, which can be bolted to a machine wall or frame. Ball bearing units can accommodate moderate initial misalignment, but normally do not permit axial displacement. The adapter sleeve is not included in the unit and should be ordered separately.
Erősségek
- Resist high levels of contamination
- Accommodate relatively heavy loads
- Accommodate relatively heavy loads
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 43x162x110 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 3058 g |
| Belső átmérő | 50 mm |
| Szélesség | 43 mm |
| Rögzítési középpontok közötti távolság | 130 mm |
| Magasság | 55 mm |
| Hossz | 162 mm |
| Teljes csapágy szélesség | 39.9 mm |
| Lyukak száma | 4 |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 29000 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 43600 N |
| Külső átmérő | 162 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre