Karimás házegység RHP MFC30HLT

Bearing Unit

Lásd a műszaki információkat

Referencia

RHP:MFC30HLT
Rubix:582227
gyártó:MFC30HLT R
EAN:00747023106790
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő30 mm
Szélesség33.32 mm
Rögzítési középpontok közötti távolság104.8 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : RHP MFC30HLT Peremes házas egység


Heavy series, one-piece rigid bearing housing in high-quality cast iron.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg1500 g
Belső átmérő30 mm
Szélesség33.32 mm
Rögzítési középpontok közötti távolság104.8 mm
Sorozatmfc
Teljes csapágy szélesség33.32 mm
Rögzítő furat átmérője10 mm
Lyukak száma4
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r15300 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr25700 N
Külső átmérő127 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre