Karimás házegység RHP MFC50

Bearing Unit

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

RHP:MFC50
Rubix:4643
gyártó:MFC50 R
EAN:00747023008858
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő50 mm
Szélesség46.07 mm
Rögzítési középpontok közötti távolság136.5 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : Take up házas egységek MFC50 [RHP]


Heavy series, one-piece rigid bearing housing in high-quality cast iron.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg2280 g
Belső átmérő50 mm
Szélesség46.07 mm
Rögzítési középpontok közötti távolság136.5 mm
Sorozatmfc
Teljes csapágy szélesség46.07 mm
Külső átmérő161.9 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre