Referencia
RHP:SF1.3/4
Rubix:42674
gyártó:SF1.3/4 R
EAN:00747023028245


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 45 mm |
|---|---|
| Szélesség | 136.5 mm |
| Rögzítési középpontok közötti távolság | 105 mm |
Dokumentumok
Termék leírás : RHP SF1.3/4 Peremes házas egység
Standard series, one-piece rigid bearing housing in high-quality cast iron.
SF1.3/4 - RHP Cast Iron Flange Bearing Unit - 1.3/4 Inch Diameter
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 2600 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 45 mm |
| Szélesség | 136.5 mm |
| Rögzítési középpontok közötti távolság | 105 mm |
| Magasság | 54.18 mm |
| Hossz | 136.5 mm |
| Sorozat | sf |
| Teljes csapágy szélesség | 49.2 mm |
| Rögzítő furat átmérője | 16 mm |
| Lyukak száma | 4 |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 20500 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 32500 N |
| Súly | 2.6 kg |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre