Karimás házegység RHP SFT20HLT

Bearing Unit

Lásd a műszaki információkat

Referencia

RHP:SFT20HLT
Rubix:578233
gyártó:SFT20HLT R
EAN:00747023108107
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő20 mm
Szélesség37.26 mm
Rögzítési középpontok közötti távolság90 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : RHP SFT20HLT Peremes házas egység


Standard series, one-piece rigid bearing housing in high-quality cast iron.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg600 g
Belső átmérő20 mm
Szélesség37.26 mm
Rögzítési középpontok közötti távolság90 mm
Magasság111.9 mm
Hossz60.3 mm
Sorozatsft
Teljes csapágy szélesség37.26 mm
Rögzítő furat átmérője10 mm
Lyukak száma2
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre