Karimás házegység RHP SFT25DEC

Bearing Unit

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

RHP:SFT25DEC
Rubix:5468
gyártó:SFT25DEC R
EAN:00747023027422
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő25 mm
Szélesség125.5 mm
Rögzítési középpontok közötti távolság99 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : RHP SFT25DEC Peremes házas egység


Standard series, one-piece rigid bearing housing in high-quality cast iron.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg900 g
Belső átmérő25 mm
Szélesség125.5 mm
Rögzítési középpontok közötti távolság99 mm
Magasság28.6 mm
Hossz70 mm
Sorozatsft
Teljes csapágy szélesség44.43 mm
Rögzítő furat átmérője10 mm
Lyukak száma2
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r7880 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr14000 N
Súly0.9 kg
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre