Karimás házegység RHP SFT50A

Bearing Unit

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

RHP:SFT50A
Rubix:578387
gyártó:SFT50A R
EAN:00747023027828
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő50 mm
Szélesség188.9 mm
Rögzítési középpontok közötti távolság157 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : RHP SFT50A Peremes házas egység


Standard series, one-piece rigid bearing housing in high-quality cast iron.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg2500 g
Belső átmérő50 mm
Szélesség188.9 mm
Rögzítési középpontok közötti távolság157 mm
Magasság39.7 mm
Hossz115.9 mm
Sorozatsft
Teljes csapágy szélesség43.5 mm
Rögzítő furat átmérője16 mm
Lyukak száma2
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r23200 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr35000 N
Súly2.5 kg
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre