Karimás házegység SKF FYTB 20 TR
Flanged ball bearing unit
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
SKF:FYTB 20 TR
Rubix:247440
gyártó:6472
EAN:7316571175270


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 20 mm |
|---|---|
| Szélesség | 37.3 mm |
| Rögzítési középpontok közötti távolság | 90 mm |
Dokumentumok
Termék leírás : SKF FYTB 20 TR y-csapágyegység
These oval flanged ball bearing units are compliant with ISO standards. They consist of an insert bearing, with an extended inner ring and set screw locking, and are suitable for applications where the direction of rotation is constant or alternating. The bearing is mounted in a cast iron housing, which can be bolted to a machine wall or frame. Ball bearing units can accommodate moderate initial misalignment, but normally do not permit axial displacement.
Erősségek
- Resist high levels of contamination
- Accommodate relatively heavy loads
- Accommodate relatively heavy loads
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 37,3x112x40 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 434,5 g |
| Belső átmérő | 20 mm |
| Szélesség | 37.3 mm |
| Rögzítési középpontok közötti távolság | 90 mm |
| Magasság | 112 mm |
| Hossz | 60.5 mm |
| Sorozat | fytb |
| Teljes csapágy szélesség | 31 mm |
| Rögzítő furat átmérője | 11.5 mm |
| Lyukak száma | 2 |
| Külső átmérő | 112 mm |
| Súly | 0.435 kg |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre