Precizíós/orsó csapágyak SKF 71803 ACD/P4, Belső átmérő: 17 mm | Külső átmérő: 26 mm | Szélesség: 5 mm
Bearing
Lásd a műszaki információkatReferencia
SKF:71803 ACD/P4
Rubix:540350
gyártó:395885
EAN:7316574366040

Termék leírás : SKF 71803 ACD/P4 ferde hatásvonalú golyóscsapágy
Angular contact ball bearings have inner and outer ring raceways that are displaced relative to each other in the direction of the bearing axis. This means that these bearings are designed to accommodate combined loads, i.e. simultaneously acting radial and axial loads.The axial load carrying capacity of angular contact ball bearings increases as the contact angle increases. The contact angle is defined as the angle between the line joining the points of contact of the ball and the raceways in the radial plane, along which the combined load is transmitted from one raceway to another, and a line perpendicular to the bearing axis.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 10 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 17 mm |
| Külső átmérő | 26 mm |
| Szélesség | 5 mm |
| Tömítés | nyisd ki |
| Sorozat | 71803 |
| Pontosság | p4 (abec 7 / iso class 4) |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
