Referencia
Timken:52637
Rubix:588744
EAN:0053893325828




Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 98.425 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 161.925 mm |
| Szélesség | 26.195 mm |
Dokumentumok
Termék leírás : TIMKEN 52637-20024
This is the most basic and most widely used type of tapered roller bearing. It consists of two main separable parts: the cone (inner ring) assembly and the cup (outer ring). It is typically mounted in opposing pairs on a shaft.
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 98.425 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 161.925 mm |
| Szélesség | 26.195 mm |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Súly | 2.8 kg |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre