Tartozék/pótalkatrész görgős vezetőkhöz Bosch Rexroth R190511900
bearings
Lásd a műszaki információkatReferencia
Bosch Rexroth:R190511900
Rubix:10011903
Termék leírás : R190511900 [BOSHREX]
STAR U-TYPE RUNNER BLOCK
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 96 g |
|---|---|
| Hossz | 66 mm |
| Szélesség | 28 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre

