Egyéb radiális betétes golyóscsapágyak RHP PDNF245/10, Külső átmérő: 85 mm | Belső átmérő: 37.4 mm | Szélesség: 36.51 mm
bearings
Lásd a műszaki információkatReferencia
RHP:PDNF245/10
Rubix:581239
gyártó:PDNF245/10 R


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 37.4 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 85 mm |
| Szélesség | 36.51 mm |
Termék leírás : RHP PDNF245/10Y Y csapágy betét
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 790 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 37.4 mm |
| Külső átmérő | 85 mm |
| Szélesség | 36.51 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre