Egyéb radiális betétes golyóscsapágyak INA 203-XL-KRR-AH02, Külső átmérő: 40 mm | Belső átmérő: 16.2 mm | Szélesség: 18.3 mm
Deep groove ball bearing
Lásd a műszaki információkatReferencia
INA:203-XL-KRR-AH02
Rubix:11807
gyártó:0008083180000
EAN:4012802783506


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 16.2 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 40 mm |
| Szélesség | 18.3 mm |
Termék leírás : INA 203-XL-KRR-AH02 Y csapágy betét
Radial insert ball bearings 2..-KRR, cylindrical outer ring, inner ring for fit, R seals on both sides
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 16.2 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 40 mm |
| Szélesség | 18.3 mm |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Tömítés | két gumi tömítés |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 4750 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 9800 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető