Egyéb radiális betétes golyóscsapágyak INA GVK102-208-KTT-B-AH10, Külső átmérő: 80 mm | Belső átmérő: 28.575 mm | Szélesség: 36.5 mm
GVKE..-211-KTT-B-AS2/V
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
INA:GVK102-208-KTT-B-AH10
Rubix:465065
gyártó:0504194550000
EAN:4054362376699


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 28.575 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 80 mm |
| Szélesség | 36.5 mm |
Dokumentumok
Termék leírás : INA GVK102-208-KTT-B-AH10 Y csapágy betét
Self-aligning deep groove ball bearings GVK..-KTT-B spherical outer ring, inner ring with square bore, T-gasket on both sides.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 37x80x80 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 615 g |
| Belső átmérő | 28.575 mm |
| Külső átmérő | 80 mm |
| Szélesség | 36.5 mm |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Tömítés | két gumi tömítés |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 19800 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 34500 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre