Egyéb radiális betétes golyóscsapágyak FAG UK211, Külső átmérő: 100 mm | Belső átmérő: 50 mm | Szélesség: 25 mm
Radial insert ball bearing
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
FAG:UK211
Rubix:572021
gyártó:0705491170000
EAN:4012802661149


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 50 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 100 mm |
| Szélesség | 25 mm |
Dokumentumok
Termék leírás : FAG UK211
Radial insert ball bearings UK, spherical outer ring, location by adapter sleeve, RSR seals on both sides
Radial insert ball bearings UK, spherical outer ring, location by adapter sleeve, RSR seals on both sides
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 1240 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 50 mm |
| Külső átmérő | 100 mm |
| Szélesség | 25 mm |
| A csapágyhézag típusa | c4 |
| Tömítés | két gumi tömítés |
| Végső | matt |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 29000 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 46000 N |
| Súly | 1.24 kg |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre