Egyéb radiális betétes golyóscsapágyak INA CRB20/76-XL, Külső átmérő: 77.5 mm | Belső átmérő: 20 mm | Szélesség: 25.4 mm

Radial insert ball bearing

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

INA:CRB20/76-XL
Rubix:234563
gyártó:0008347180000
EAN:4012802789270
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő20 mm
Külső átmérő77.5 mm
Szélesség25.4 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : INA CRB20/76 Y csapágy betét


Radial insert ball bearings CRB, with rubber interliner, location by eccentric locking collar, P seals on both sides

Technikai információk


Jellemzők
Belső átmérő20 mm
Külső átmérő77.5 mm
Szélesség25.4 mm
A csapágyhézag típusacn
Tömítésnyisd ki
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r6600 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr12800 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban