Referencia
Beta Tools:42BA 35
Rubix:420402
gyártó:000420835
EAN:8014230696003

Termék leírás : BETA 42BA 35 Csillag-villáskulcs, szikramentes
Spark-proof combination wrenches with open-end and bent polygonal heads
Erősségek
Spark-proof combination wrenches with open-end and bent polygonal heads
Alkalmazások
Hand tools
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 400x100x50 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 952 g |
| Nyitás | 35 mm |
| Hossz | 360 mm |
| Súly | 952 g |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
