Referencia
Beta Tools:42BA 8
Rubix:412901
gyártó:000420808
EAN:8014230494210

Termék leírás : BETA 42BA 8 Csillag-villáskulcs, szikramentes
Spark-proof combination wrenches with open-end and bent polygonal heads
Erősségek
Spark-proof combination wrenches with open-end and bent polygonal heads
Alkalmazások
Hand tools
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 132x22x5 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 48 g |
| Nyitás | 8 mm |
| Hossz | 120 mm |
| Súly | 48 g |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
