Robbanásbiztos kulcs Beta Tools 78BA-AS 2.15/16
BETA 78BA-AS/7/8 ÜTŐ- CSILLAGKULCS
Lásd a műszaki információkatReferencia
Beta Tools:78BA-AS 2.15/16
Rubix:418965
gyártó:000780926
EAN:8014230527635

Termék leírás : BETA 78BA-AS 2.15/16 Tizenkétszögu ütocsillagkulcs, szikramentes
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 315x110x34 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 3110 g |
| Nyitás | 2,15/16 mm |
| Hossz | 311 mm |
| Súly | 3110 g |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
