Imbuszkulcs, szikramentes Beta Tools 96BA/BP 10
BETA 96BA/BP 3,5 Hajlított gömbfejű imbuszkulcs, szikramentes
Lásd a műszaki információkatReferencia
Beta Tools:96BA/BP 10
Rubix:10395491
gyártó:000961810
EAN:8014230734514

Termék leírás : BETA 96BA/BP 10 Hajlított gömbfeju imbuszkulcs, szikramentes
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 150x100x20 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 105 g |
| Lenyomat | hex / allen |
| Súly | 105 g |
| Hossz | 102 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
